| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70059995 Herst.-Nr.: 1372910 EAN/GTIN: 4052568061876 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B Höhenausgleich Sauger=13,7 mm, Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=11,11 cm3, Anschlusslage=oben Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsart: | über Vakuumanschluss | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe: | transparent | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | VASB | Vakuumanschluss: | G1/4 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Sauger: | VMQ (Silikon) | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,65* | € 16,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,44* | € 16,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 13,09* | € 17,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,78* | € 22,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,59* | € 169,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|