Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT/57225/M/200 Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RT/57225/M/200 Rundzylinder
Bild für RT/57225/M/200 Rundzylinder
Herstellerlogo für RT/57225/M/200 Rundzylinder
Schaltzeichen für RT/57225/M/200 Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70062883
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57225/M/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RT/57225/M/200 Rundzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
RT/57225/M/200 Rundzylinder RUNDZYLINDER RT/57200/M Doppeltwirkend - Ø 8 …. 63 mm Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders Dichtungen für geringere Reibung und lange Lebensdauer Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Anschluss:
Rc1/8
Hub:
200 mm
Ausführung:
Mit Magnetkolben
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RT/57200/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,70*
€ 77,68*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 80,69*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,25*
€ 91,28*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 92,85*
€ 114,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/8020/38
ab € 14,17*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19389
ab € 1,76*
Zubehör
IMI Norgren
M/P13834
ab € 1,71*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/33/020/22
ab € 3,49*
Zubehör
IMI Norgren
QM 8012/24
ab € 8,21*
Zubehör
IMI Norgren
M/P1501/60
ab € 0,73*
Zubehör
IMI Norgren
C01470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8020/32
ab € 9,98*
Zubehör
IMI Norgren
C01250618
ab € 0,81*
Zubehör
IMI Norgren
C0TA00618
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.