Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/
Bild für Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/
Artikel-Nr.:
     4065-70063230
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900479282
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil 4WMU 6 D5X/ Wegeventil Serie WMU Nenngröße 6 Serie 5X, 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 60 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Betätigungsart:
Rollenstößel
Dichtung:
NBR-Dichtung
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Fixierbohrung:
Ohne Fixierbohrung
Geräteserie:
50 bis 59 (5X)
Klemmlänge:
42 mm
Korrosionsschutz:
Standard-Korrosionsschutz
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WMR(Z)/WMU/WMM/WMD(A)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,53*
€ 637,40*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,05*
€ 659,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,40*
€ 758,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,26*
€ 757,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,60*
€ 690,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,53*
€ 647,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.