Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S01671248 T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S01671248 T-Verschraubung
Bild für S01671248 T-Verschraubung
Herstellerlogo für S01671248 T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70066165
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S01671248
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S01671248 T-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
S01671248 T-Verschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Gewindegröße:
R1/2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,20*
€ 96,22*
56 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,54*
€ 104,83*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 120,17*
€ 137,37*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0012100
ab € 2,20*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0012025C
ab € 40,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.