Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM/8012/M/250 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für KM/8012/M/250 ISO Zylinder
Bild für KM/8012/M/250 ISO Zylinder
Herstellerlogo für KM/8012/M/250 ISO Zylinder
Schaltzeichen für KM/8012/M/250 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70084591
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     KM/8012/M/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für KM/8012/M/250 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
KM/8012/M/250 ISO Zylinder Edelstahl-Rundzylinder (ISO) KM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 Hohe Korrosions- und Säurebeständigkeit Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Mit Magnetkolben. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
12 mm
Kolbenstange Ø:
6 mm
Anschluss:
M5
Hub:
250 mm
Endlagendämpfung:
Nein
Endlagenpuffer:
Ja
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Edelstahlzylinder|KM/8000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,22*
€ 239,89*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,98*
€ 247,33*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,33*
€ 294,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,11*
€ 264,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.