Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SP/M2050/70/F/D Pneumatikzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für SP/M2050/70/F/D Pneumatikzylinder
Herstellerlogo für SP/M2050/70/F/D Pneumatikzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70088468
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SP/M2050/70/F/D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Kolben Pneumatikzylinder
SP/M2050/70/F/D Pneumatikzylinder Pneumatikzylinder SP/M2000 Schwerbauzylinder Doppeltwirkend Ø50 - 200mm Schwerbauzylinder bieten maßgeschneiderte Lösungen bei Einsatz im Rauhbetrieb Vielfalt der Befestigungen erweitern Einbaumöglichkeiten -genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).-
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Hub:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.707,59*
€ 6.887,62*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.715,17*
€ 6.895,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.887,62*
€ 8.196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.840,38*
€ 8.140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.729,92*
€ 8.008,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.707,59*
€ 7.982,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.