Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT/57208/M/100 Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RT/57208/M/100 Rundzylinder
Bild für RT/57208/M/100 Rundzylinder
Herstellerlogo für RT/57208/M/100 Rundzylinder
Schaltzeichen für RT/57208/M/100 Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70090200
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RT/57208/M/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RT/57208/M/100 Rundzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
RT/57208/M/100 Rundzylinder RUNDZYLINDER RT/57200/M Doppeltwirkend - Ø 8 …. 63 mm Kleinere Bauart – nur ein Fünftel des vergleichbaren ISO-Zylinders Dichtungen für geringere Reibung und lange Lebensdauer Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Standardmagnetkolben für viele Einsatzgebiete. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
8 mm
Kolbenstange Ø:
3 mm
Anschluss:
M3
Hub:
100 mm
Ausführung:
Mit Magnetkolben
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RT/57200/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,24*
€ 50,21*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 50,81*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,43*
€ 52,89*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.