Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder
Bild für M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder
Herstellerlogo für M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder
Schaltzeichen für M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70104050
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/146163/M/1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
M/146163/M/1210 Kolbenstangenloser Zylinder KOLBENSTANGENLOSE LINTRA® PLUS-ZYLINDER M/146000 interne Gleitführung M/146100 externe Gleitführung M/146200 Präzisionsrollenführung Doppeltwirkend Neuartiges leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem Rundum-Staubschutz als Standard. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Magnetkolben:
Mit
Führungssystem:
Externe Gleitführung
Anschluss:
G1/2
Hub:
1210 mm
Dämpfungslänge:
70 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, kolbenstangenlose zylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kolbenstangenlose Lintra Zylinder|M/146000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,01*
€ 1.410,59*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.305,17*
€ 1.412,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,59*
€ 1.678,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,58*
€ 1.660,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,03*
€ 1.601,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.318,20*
€ 1.568,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,01*
€ 1.538,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.