Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S00291200 Gerade Schottverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S00291200 Gerade Schottverbindung
Bild für S00291200 Gerade Schottverbindung
Herstellerlogo für S00291200 Gerade Schottverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70113415
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S00291200
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S00291200 Gerade Schottverbindung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
IMI Norgren Originalteile
S00291200 Gerade Schottverbindung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Edelstahl-Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und Ein- und Aufschraubverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 50,51*
€ 66,56*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 40,83*
€ 66,57*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,10*
€ 70,58*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,13*
€ 82,70*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 90,78*
€ 100,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0012100
ab € 2,20*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0012025C
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.