Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-40-80-PPV-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-40-80-PPV-A Rundzylinder
Bild für DSNU-40-80-PPV-A Rundzylinder
Herstellerlogo für DSNU-40-80-PPV-A Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70124097
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     196033
EAN/GTIN:
     4052568158811
Datenblatt DE für DSNU-40-80-PPV-A Rundzylinder
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder DSNU-40-80-PPV-A für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebigPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DSNU-40-80-PPV-A|Rundzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,73*
€ 67,36*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,45*
€ 68,91*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 65,95*
€ 82,42*
€ 8,95*
ab € 68,62*
€ 88,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,43*
€ 89,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,70*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,14*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,74*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,43*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,99*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,50*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,69*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,10*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 23,05*
Zubehör
Festo
FK-M12X125
ab € 24,76*
Zubehör
Festo
SG-M12x125
ab € 3,48*
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
Zubehör
Festo
FBN-40
ab € 4,47*
Zubehör
Festo
LBN-40
ab € 8,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.