Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M
Bild für Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M
Artikel-Nr.:
     4065-70159406
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901350298
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Wege-Schieberventil 4WE 10 G5X/EG24N9K4K/M Wegeventil Serie WE Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 160(DC)/120(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Hauptanschlüsse:
4
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einsteckdrossel:
Ohne Einsteckdrossel
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803, mit angespritztem Stecksockel und Dichtelement
Federrückstellung:
Mit Federrückstellung
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerschieberspiel:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Wegeventile|Wege-Schieberventile|Direktgesteuert|WE 10…E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,68*
€ 575,92*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,67*
€ 576,57*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,92*
€ 685,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,99*
€ 684,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,25*
€ 628,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,28*
€ 604,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.