Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10/CSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10/CSA
Bild für Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10/CSA
Herstellerlogo für Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10/CSA
Artikel-Nr.:
     4065-70168163
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901307718
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10/CSA
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Wege-Schieberventil 4WEH 16 R7X/6EG24N9ETK4/B10=CSA Wegeventil Serie WEH, WH Nenngröße 10...32 Serie 4X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 1100 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
4-Wege-Ausführung
Betätigunsgsart:
Elektro-hydraulisch
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckreduzierventil:
Ohne Druckreduzierventil
Einsteckdrossel:
Drossel-Ø 1,0 mm
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Geräteserie:
70 … 79 (7X)
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Korrosionsbeständigkeit:
Keine (Ventilgehäuse grundiert)
Maximaler Betriebsdruck:
280 bar
Nenngröße:
16
Schaltstellungsüberwachung:
Ohne Stellungsschalter
Schaltzeiteinstellung:
Ohne Schaltzeiteinstellung
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Steuerschieberrückführung im Hauptventil:
Durch Feder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.271,30*
€ 1.391,97*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,98*
€ 1.403,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,97*
€ 1.656,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.370,04*
€ 1.630,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,24*
€ 1.552,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,31*
€ 1.525,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,30*
€ 1.512,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.