Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV
Bild für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV
Herstellerlogo für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV
Artikel-Nr.:
     4065-70202963
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900243941
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
4/2 Wegeventil
Mechanisches Wegeventil
Wege-Ventil
Servo-Wegeventil 4WS2EM10-5X/75B11ET315K31DV Servo-Wegeventil Serie 4WS.2E Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 180 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
Externe Ansteuerelektronik
Nennvolumenstrom:
75 l/min
Rückführung:
Mechanische Rückführung
Schnittstelle für Ansteuerelektronik:
Keine (Externe Ansteuerelektronik)
Steuerölrückführung:
Intern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil rexroth, 3/2 wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Servo-Wegeventile|4WS(E)2E.10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.757,09*
€ 3.879,44*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.767,85*
€ 3.883,68*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.879,44*
€ 4.616,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,51*
€ 4.582,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.792,65*
€ 4.513,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.773,37*
€ 4.490,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.757,09*
€ 4.470,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.