Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JMFH-5-1/4-EX Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für JMFH-5-1/4-EX Magnetventil
Bild für JMFH-5-1/4-EX Magnetventil
Herstellerlogo für JMFH-5-1/4-EX Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70211472
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535913
EAN/GTIN:
     4052568169633
Datenblatt DE für JMFH-5-1/4-EX Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Magnetventil JMFH-5-1/4-EX mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=30,5 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung:
M5
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T130°C Db
Handhilfsbetätigung:
rastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00995754
Typ-Kurzzeichen:
JMFH
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 170,58*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 158,66*
€ 188,49*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,57*
€ 200,29*
Frei Haus
ab € 201,75*
€ 245,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 241,15*
€ 283,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,54*
€ 237,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.