Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW
Bild für Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW
Herstellerlogo für Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW
Artikel-Nr.:
     4065-70216408
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901102754
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 50bar
Druckschalter HED 8 OA-2X/50K14KW Druckschalter Serie HED 8-2X Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 630 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrleitungseinbau
Dichtung:
NBR-Dichtung
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose; Gerätestecker DIN EN 175301-803
Maximale Druckstufe:
50 bar
Verstellungsart:
Drehknopf mit Skala
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Mechanische Druckschalter|HED 8-2X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 207,52*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,06*
€ 207,75*
Frei Haus
ab € 177,67*
€ 220,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
931952100 GDM 3011 black
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.