Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-32-10-I-P Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für AEVC-32-10-I-P Kurzhubzylinder
Bild für AEVC-32-10-I-P Kurzhubzylinder
Herstellerlogo für AEVC-32-10-I-P Kurzhubzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70241763
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188196
EAN/GTIN:
     4052568077815
Datenblatt DE für AEVC-32-10-I-P Kurzhubzylinder
Suchbegriffe:
Kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder pneumatisch
kurzhubzylinder festo
kurzhubzylinder
Kurzhubzylinder AEVC-32-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=22 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitigP: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
VDMA 24562
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
32 mm
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
ohne
Symbol:
00991730
Typ-Kurzzeichen:
AEVC
Werkstoff Deckel:
eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Weitere Suchbegriffe: AEVC-32-10-I-P|Kurzhubzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,47*
€ 56,65*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,46*
€ 66,00*
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 54,11*
€ 68,86*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,72*
€ 75,03*
€ 6,90*
ab € 69,11*
€ 92,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.