Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEVC-32-10-I-P AEVC-32-10-I-P (188196) Kurzhubzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003975
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     188196
EAN/GTIN:
     4052568077815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
AEVC-32-10-I-P AEVC-32-10-I-P (188196) Kurzhubzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10,0 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange:
22 N
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
450,0 N
Bewegte Masse:
48,00 G
Produktgewicht:
290,0 G | 0,155 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Basierend auf Norm:
ISO 6431, VDMA 24562, Lochbild
Weitere Suchbegriffe: Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 6431, AEVC-32-10-I-P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,01*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 54,01*
€ 68,85*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,13*
€ 74,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 70,45*
€ 87,13*
€ 6,90*
ab € 68,99*
€ 92,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,9315
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,5154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,7919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.