Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder
Bild für PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70253433
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802032/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
PRA/802032/M/25 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (martensitisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G1/8
Hub:
25 mm
Ausführung:
Zylinder mit Profilrohr; Standard
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 15552, Norgren|Antriebe|Profil- und Zugstangenzylinder|PRA/802000/M
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,77*
€ 73,54*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,71*
€ 73,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 77,96*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 82,86*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 97,98*
€ 120,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,94*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,82*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,43*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,39*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,56*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,98*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.