Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
ISO-Zylinder
>
Artikel
PRA/802032/M/25 Profilzylinder doppelt wirkend ø32 Hub 25 + ACS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-PRA/802032/M/25
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
PRA/802032/M/25
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
ISOLine Profilzylinder doppeltwirkend ø32 Hub 25 mit Adaptive Cushioning System (ACS) ISO15552
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
G1/8 inch
Durchmesser (mm):
32
Material (Gehäuse):
Aluminium
Medientemp. °C:
-20°C / 80°C
Mittel:
Druckluft
Hub (mm):
25
Leistung:
Doppeltwirkend
... >
Lager 594FP
>
Zylinder
>
Profilzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Normzylinder
,
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
iso-zylinder norgren
,
imi norgren originalteile
,
normzylinder iso 15552
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,94*
€ 73,31*
Lager 8670
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,06*
€ 73,37*
Lager 183
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 77,96*
Lager 955
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 65,64*
€ 82,47*
Lager 594FP
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 98,46*
€ 120,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 594FP
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 594FP
Versand:
Lager 594FP
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 594FP
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
81000000 Steckdose für Magnetschalter
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,80*
Zubehör
81000132 Boden-u.Kopfflansch für Zylinder-ø32mm
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,92*
Zubehör
81001132 Lagerbock für Zylinder-ø32mm
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,87*
Zubehör
M/50/EAN/5V Magnetschalter
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,40*
Zubehör
M/50/EAN/CP Magnetschalter
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,48*
Zubehör
Norgren Abnehmbare Öse QA/8032/27
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,32*
Zubehör
Norgren Gabelkopf QA/8032/23 für 32mm
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,78*
Zubehör
Norgren Gerade-Verbinder C02250618 Außengewinde: 1/8" Rohr-Ø: 6 mm 1 St.
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/CP 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter M/50/EAP Halbleiter 10 → 30V dc NPN LED Anzeige
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 22,15*
Zubehör
Norgren QM/27 Montagehalterung, Schalter-Befestigung für M/50
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,67*
Zubehör
Norgren QM/32 Reed Reedkontakt Schließer mit LED Anzeige, 10 → 240V ac, IP66
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,94*
Zubehör
Norgren QM/32 Reed Reedkontakt Schließer mit LED Anzeige, 10 → 240V ac/dc, IP66
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,14*
Zubehör
Norgren Schwenkbefestigung M/P19493
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen