Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder
Bild für PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder
Herstellerlogo für PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder
Schaltzeichen für PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70255615
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     PRA/802080/M/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
PRA/802080/M/320 ISO-Zylinder ISO/VDMA-ZYLINDER RA/8000/M Doppeltwirkend - Ø 160 …. 320 mm Normzylinder entsprechend ISO 15552, 6431 und VDMA 24562 Teil 1 Befestigungselemente entsprechend ISO 6431, VDMA 24562 Teil 2 und NFE 49-003-1 Hoher Wirkungsgrad durch geringe Reibung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
80 mm
Kolbenstange Ø:
25 mm
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl rostfrei (martensitisch)
Magnetkolben:
Mit
Anschluss:
G3/8
Hub:
320 mm
Ausführung:
Zylinder mit Profilrohr; Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 169,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,81*
€ 169,97*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 159,98*
€ 192,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 240,72*
€ 284,84*
Frei Haus
ab € 242,47*
€ 295,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
M/P73001/5
ab € 16,82*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40313
ab € 33,56*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/5V
ab € 38,62*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAN/CP
ab € 51,36*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/27
ab € 15,23*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/22
ab € 17,60*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/23
ab € 18,25*
Zubehör
IMI Norgren
C02250838
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8063/21
ab € 10,65*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/CP
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/EAP/CP
ab € 21,98*
Zubehör
IMI Norgren
QM/27/2/1
ab € 4,69*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/10
ab € 27,96*
Zubehör
IMI Norgren
QM/32/2
ab € 19,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.