Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-12-50-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-12-50-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-12-50-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-12-50-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70266364
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170829
EAN/GTIN:
     4052568013110
Datenblatt DE für DFM-12-50-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-12-50-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=25 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-12-50-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,17*
€ 144,37*
Frei Haus
ab € 115,95*
€ 144,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 130,67*
€ 157,69*
1 Tag
52
€ 5,90*
ab € 134,52*
€ 161,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,62*
€ 196,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-RS-D
ab € 10,94*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 0,46*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,65*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.