Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-40-320-P-A Rundzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-40-320-P-A Rundzylinder
Bild für DSNU-40-320-P-A Rundzylinder
Herstellerlogo für DSNU-40-320-P-A Rundzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70268235
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195999
EAN/GTIN:
     4052568158507
Datenblatt DE für DSNU-40-320-P-A Rundzylinder
Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
pneumatik rundzylinder
Rundzylinder DSNU-40-320-P-A für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Kolbenstangengewinde=M12x1,25, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
40 mm
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DSNU-40-320-P-A|Rundzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,60*
€ 68,42*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,49*
€ 70,21*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 67,31*
€ 83,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 73,40*
€ 90,73*
€ 8,95*
ab € 90,51*
€ 113,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,64*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,10*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 37,24*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 35,49*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,98*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,83*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-03
ab € 21,33*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-25
ab € 20,72*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-25
ab € 22,11*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-NS-24V-E-03
ab € 22,93*
Zubehör
Festo
FK-M12X125
ab € 24,68*
Zubehör
Festo
SG-M12x125
ab € 3,50*
Zubehör
Festo
SGS-M12X125
ab € 8,33*
Zubehör
Festo
FBN-40
ab € 4,49*
Zubehör
Festo
LBN-40
ab € 8,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.