Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK-1/2 Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OK-1/2 Dichtring
Bild für OK-1/2 Dichtring
Herstellerlogo für OK-1/2 Dichtring
Artikel-Nr.:
     4065-70279191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531774
EAN/GTIN:
     4052568048082
Datenblatt DE für OK-1/2 Dichtring
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
festo dichtring
Dichtring OK-1/2 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)dium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Handanzug bei RT:
ja
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: dichtring, pu dichtring, OK-1/2|Dichtring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1813
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 1,05*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,15*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,17*
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.