Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK-1/2 OK-1/2 (531774) Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029240
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531774
EAN/GTIN:
     4052568048082
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
festo dichtring
OK-1/2 OK-1/2 (531774) Dichtring
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Handanzug bei Raumtemperatur:
ja
Nenn-Anziehdrehmoment:
14,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
0,60 G | 0,0007 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: dichtring, pu dichtring, OK-1/2, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Festo-Originalteile, Gewindedichtbänder, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1808
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 1,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 1,16*
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,38*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.