Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5/3B-1/8-B Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MFH-5/3B-1/8-B Magnetventil
Bild für MFH-5/3B-1/8-B Magnetventil
Herstellerlogo für MFH-5/3B-1/8-B Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70279780
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30485
EAN/GTIN:
     4052568113674
Datenblatt DE für MFH-5/3B-1/8-B Magnetventil
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil MFH-5/3B-1/8-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 barbsdruck=3 - 10 bar
Weitere Informationen:
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991034
Typ-Kurzzeichen:
MFH
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 224,65*
€ 265,75*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,09*
€ 269,33*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,36*
€ 296,49*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.