Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-25S-G38-10-P3 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-25S-G38-10-P3 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-25S-G38-10-P3 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-25S-G38-10-P3 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70307586
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026305
EAN/GTIN:
     4052568279677
Datenblatt DE für VABM-B10-25S-G38-10-P3 Anschlussblock
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-10-P3 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1321 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
10
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,35*
€ 86,31*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,69*
€ 88,39*
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 129,55*
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 159,20*
€ 6,90*
ab € 150,17*
€ 179,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.