| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568279677 Herst.-Nr.: 8026305 EAN/GTIN: 4052568279677 |
| |
|
| | |
| Anschlussblock VABM-B10-25S-G38-10-P3 Rastermaß=27,5 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1321 g Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABM | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/8 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/8 | Max. Anzahl Ventilplätze: | 10 | Rastermaß: | |MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschiene Verteilerblock, Pneumatik Anschlussblock, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, pneumatik anschlussblock, 3/2 wegeventil 24v, VABM-B10-25S-G38-10-P3, Anschlussblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,26* | € 85,81* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,77* | € 87,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,21* | € 128,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,47* | € 158,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 150,24* | € 177,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|