Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHEB-12-E-D-S-L Balggreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHEB-12-E-D-S-L Balggreifer
Bild für DHEB-12-E-D-S-L Balggreifer
Herstellerlogo für DHEB-12-E-D-S-L Balggreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70308676
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1320756
EAN/GTIN:
     4052568229764
Datenblatt DE für DHEB-12-E-D-S-L Balggreifer
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balggreifer DHEB-12-E-D-S-L Baugröße=12, Hub des Balges=5,5 mm, Min. zu greifender Durchmesser=13 mm, Max. zu greifender Durchmesser=17 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Grundführung
Funktionsweise:
geschlossen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
ohne
Typ-Kurzzeichen:
DHEB
Werkstoff Balg:
VMQ (Silikon)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 125,00*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 105,15*
€ 126,17*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 129,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.