| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70308686 Herst.-Nr.: 1320766 EAN/GTIN: 4052568229863 |
| | |
|
| | |
| Balggreifer DHEB-10-E-D-E-L Baugröße=10, Hub des Balges=4 mm, Min. zu greifender Durchmesser=10,5 mm, Max. zu greifender Durchmesser=14 mm, Einbaulage=beliebig Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Grundführung | Funktionsweise: | geschlossen | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Konstruktiver Aufbau: | zwangsgeführter Bewegungsablauf | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss: | M5 | Positionserkennung: | ohne | Typ-Kurzzeichen: | DHEB | Werkstoff Balg: | EPDM | Werkstoff Gehäuse: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,91* | € 130,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,31* | € 131,47* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,26* | € 135,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|