Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHEB-10-E-D-S-P Balggreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DHEB-10-E-D-S-P Balggreifer
Bild für DHEB-10-E-D-S-P Balggreifer
Herstellerlogo für DHEB-10-E-D-S-P Balggreifer
Artikel-Nr.:
     4065-70308697
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1320777
EAN/GTIN:
     4052568229979
Datenblatt DE für DHEB-10-E-D-S-P Balggreifer
Suchbegriffe:
Balgsauger
Balgsaugnapf
Flachsauger
Flachsaugnapf
Balggreifer DHEB-10-E-D-S-P Baugröße=10, Hub des Balges=4 mm, Min. zu greifender Durchmesser=10,5 mm, Max. zu greifender Durchmesser=14 mm, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Grundführung
Funktionsweise:
geschlossen
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
ohne
Typ-Kurzzeichen:
DHEB
Werkstoff Balg:
VMQ (Silikon)
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,13*
€ 131,29*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 111,72*
€ 132,74*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 136,95*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.