Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M5-100 Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B-M5-100 Blindstopfen
Bild für B-M5-100 Blindstopfen
Herstellerlogo für B-M5-100 Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70309341
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534212
EAN/GTIN:
     4052568048631
Datenblatt DE für B-M5-100 Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Blindstopfen B-M5-100 Außengewinde M5; Aluminium; Packungsmenge 100 Stück
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Außensechskant SW7
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoff Blindstopfen:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff O-Ring:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2753
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 0,91*
Lager 4065
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,94*
100
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 0,994*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.