Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M5-100 B-M5-100 (534212) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO019960
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534212
EAN/GTIN:
     4052568048631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
B-M5-100 B-M5-100 (534212) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
100
Nenn-Anziehdrehmoment:
1,33 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
1 G | 0,0008 KG
Befestigungsart:
Außensechskant SW7
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff O-Ring:
NBR, Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2753
100
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,84*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 0,91*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,94*
100
Frei Haus
ab € 0,7708*
€ 0,994*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.