| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70309448 Herst.-Nr.: 132933 EAN/GTIN: 4052568028695 |
| | |
|
| | |
| Cartridge QSPKG14-5/16-U Polymerausführung grau; gerade Form; mit Befestigungsnadel; Cartridge 14 mm; für Schlauch Außen-Ø 5/16 in; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Farbe Lösering: | grau | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | QSP...14 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 5/16" | Typ-Kurzzeichen: | QSPKG | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, polyamid einschraubstutzen, einschraubstutzen, festo einschraubverschraubung, QSPKG14-5/16-U|Cartridge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | 29 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,89* | € 14,84* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 11,60* | € 15,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,90* | ab € 13,16* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|