Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSPKG14-5/16-U QSPKG14-5/16-U (132933) Cartridge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035969
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132933
EAN/GTIN:
     4052568028695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
QSPKG14-5/16-U QSPKG14-5/16-U (132933) Cartridge
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
5,2 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
10
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
5,3 G | 0,0058 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
QSP...14
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 5/16"
Farbe Lösering:
grau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, QSPKG14-5/16-U, Cartridges, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 14,72*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,66*
€ 15,92*
Lager 955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 13,11*
€ 17,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.