Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS12-LR-G-PE6 Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MS12-LR-G-PE6 Druckregelventil
Bild für MS12-LR-G-PE6 Druckregelventil
Herstellerlogo für MS12-LR-G-PE6 Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70310215
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     564888
EAN/GTIN:
     4052568211882
Datenblatt DE für MS12-LR-G-PE6 Druckregelventil
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Druckregelventil MS12-LR-G-PE6 zur Druckregulierung in pneumatischen Regelkreisen. Baugröße=12, Baureihe=MS, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Membranregelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Vordruckkompensation, * mit Sekundärentlüftung, * mit Rückstromverhalten) * mit Sekundärentlüftung, * mit Rückstromverhalten)
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betriebsmedium:
Inerte Gase
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
beliebig
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Membranregelventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Restwelligkeit:
10 %
Schutzart:
IP65
Signalbereich Analoger Eingang:
0 - 10 V
Symbol:
00991856
Typ-Kurzzeichen:
MS12
Werkstoff Abdeckung:
PA
Werkstoff Deckel unten:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Feder:
Federstahl
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
NBR
Werkstoff Ventilstößel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, MS12-LR-G-PE6|Druckregelventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,39*
€ 509,68*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,79*
€ 523,18*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 490,35*
€ 555,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 679,58*
€ 765,41*
Frei Haus
ab € 754,16*
€ 868,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,18*
€ 622,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,07*
€ 578,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.