Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSK-26-100-2P Elektroschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für EGSK-26-100-2P Elektroschlitten
Bild für EGSK-26-100-2P Elektroschlitten
Herstellerlogo für EGSK-26-100-2P Elektroschlitten
Artikel-Nr.:
     4065-70310943
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562765
EAN/GTIN:
     4052568209735
Datenblatt DE für EGSK-26-100-2P Elektroschlitten
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Elektroschlitten EGSK-26-100-2P mit Kugelumlaufführung Arbeitshub=100 mm, Baugröße=26, Reversierspiel=<= 20 µm, Spindeldurchmesser=8 mm, Spindelsteigung=2 mm/U
Weitere Informationen:
Baugröße:
26
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
mit Kugelgewindetrieb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Referenzierung:
Referenzschalter
Schutzart:
IP10
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Symbol:
00991211
Typ-Kurzzeichen:
EGSK
Werkstoff Abschlussdeckel:
beschichtet
Werkstoff Antriebsdeckel:
beschichtet
Werkstoff Profil:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, EGSK-26-100-2P|Elektroschlitten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,78*
€ 692,40*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,24*
€ 697,53*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,64*
€ 825,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,54*
€ 982,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,41*
€ 965,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,05*
€ 918,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,54*
€ 899,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,64*
€ 874,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.