Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSK-26-100-2P EGSK-26-100-2P (562765) Elektroschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562765
EAN/GTIN:
     4052568209735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EGSK-26-100-2P EGSK-26-100-2P (562765) Elektroschlitten
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
100 MM
Baugröße:
26
Reversierspiel:
<= 20 µm MIKROM
Spindeldurchmesser:
8 MM
Spindelsteigung:
2 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelgewindetrieb
Referenzierung:
Referenzschalter
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung:
10 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,28 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP10
Umgebungstemperatur:
0 bis 40 GC
Dynamische Tragzahl Festlager:
1.380 N
Dynamische Tragzahl Linearführung:
5.746 N
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
2.350 N
Flächenmomente 2. Grades Iy:
17.000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
150000 MM4
Max. Antriebsmoment:
0,037 NM
Max. Kraft Fy:
2.223 N
Max. Kraft Fz:
2.223 N
Max. Moment Mx:
37,8 NM
Max. Moment My:
12,9 NM
Max. Moment Mz:
12,9 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
116 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,015 NM
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
4.020 N
Statische Tragzahl Linearführung:
12.150 N
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,0316 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,00357 KG/CM2
Vorschubkonstante:
2 MM/U
Statische Tragzahl Festlager:
1.760 N
Richtwert Laufleistung:
1.000 KM
Bewegte Masse:
153 G
Gewicht Schlitten:
153 G
Gewicht Zusatzschlitten:
153 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
42 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
780 G
Produktgewicht:
1.200 G | 1,7 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Profil:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Schlitten:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, EGSK-26-100-2P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 607,78*
€ 692,40*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,24*
€ 697,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,64*
€ 825,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,40*
€ 823,956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,88*
€ 813,8172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,34*
€ 765,5746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,02*
€ 748,5338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,78*
€ 723,2582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.