Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilterkombination
Bild für LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilterkombination
Herstellerlogo für LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilterkombination
Artikel-Nr.:
     4065-70311624
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186478
EAN/GTIN:
     4052568146818
Datenblatt DE für LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilterkombination
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MAXI-A Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991551
Typ-Kurzzeichen:
LFMBA
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1/2-D-MAXI-A|Feinfilterkombination
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,11*
€ 464,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,74*
€ 551,65*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,25*
€ 555,59*
Frei Haus
ab € 688,88*
€ 791,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,59*
€ 661,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,71*
€ 655,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,98*
€ 625,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,73*
€ 608,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.