Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFMBA-1/2-D-MAXI-A LFMBA-1/2-D-MAXI-A (186478) Feinfilterkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017449
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186478
EAN/GTIN:
     4052568146818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilterkombination
LFMBA-1/2-D-MAXI-A LFMBA-1/2-D-MAXI-A (186478) Feinfilterkombination
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
0,01 MIKROM
Filterwirkungsgrad:
99,9999 PRZ
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
1,5 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
1,5 bis 60 GC
Restölgehalt:
0,01 MG/M3
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.400 G | 2,7 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: LFMBA-1/2-D-MAXI-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,11*
€ 464,10*
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 487,74*
€ 551,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,25*
€ 555,59*
Frei Haus
ab € 688,88*
€ 791,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,65*
€ 656,4635
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,87*
€ 650,7753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,31*
€ 621,5489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,15*
€ 604,6985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,74*
€ 580,4106
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.