Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder
Bild für DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312613
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170904
EAN/GTIN:
     4052568139988
Datenblatt DE für DFM-12-50-P-A-KF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-12-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=25 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
12 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, DFM-12-50-P-A-KF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 205,45*
Frei Haus
ab € 167,50*
€ 205,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 189,86*
€ 225,19*
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 194,41*
€ 230,29*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 280,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-M5-QS-4-D
ab € 9,32*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,10*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,54*
Zubehör
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 22,93*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 21,63*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.