Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-50-P-A-KF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-50-50-P-A-KF Führungszylinder
Bild für DFM-50-50-P-A-KF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-50-50-P-A-KF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312642
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170947
EAN/GTIN:
     4052568013554
Datenblatt DE für DFM-50-50-P-A-KF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-50-50-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,63*
€ 343,97*
Frei Haus
ab € 300,66*
€ 347,15*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 355,12*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 338,80*
€ 387,49*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 345,85*
€ 396,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,33*
€ 393,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,83*
€ 378,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-D
ab € 10,02*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,30*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 4,92*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-10
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.