Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-100-P-A-KF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-50-100-P-A-KF Führungszylinder
Bild für DFM-50-100-P-A-KF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-50-100-P-A-KF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312644
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170949
EAN/GTIN:
     4052568140304
Datenblatt DE für DFM-50-100-P-A-KF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-50-100-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-50-100-P-A-KF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,21*
€ 427,86*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 408,96*
€ 469,05*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 417,68*
€ 480,16*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,46*
€ 588,69*
Frei Haus
ab € 559,97*
€ 658,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,28*
€ 507,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,94*
€ 472,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-RS-D
ab € 11,94*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,51*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-10
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.