Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder
Bild für DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312655
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170962
EAN/GTIN:
     4052568140434
Datenblatt DE für DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-80-80-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
80 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DFM-80-80-P-A-KF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,22*
€ 598,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 524,09*
€ 599,41*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 538,38*
€ 613,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,86*
€ 744,36*
Frei Haus
ab € 724,17*
€ 829,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,75*
€ 712,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,20*
€ 704,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,94*
€ 660,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,05*
€ 646,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,22*
€ 626,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.