Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-80-80-P-A-KF DFM-80-80-P-A-KF (170962) Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004588
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170962
EAN/GTIN:
     4052568140434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
DFM-80-80-P-A-KF DFM-80-80-P-A-KF (170962) Führungszylinder
Weitere Informationen:
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte:
125 MM
Hub:
80 MM
Kolben-Durchmesser:
80 mm
Betriebsart Antriebseinheit:
Joch
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Max. Geschwindigkeit:
0,4 M/S
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,750 J
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub:
25,500 NM
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan:
329,00 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
2.827 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
3.016 N
Bewegte Masse:
4.632,0 G
Produktgewicht:
8.895,0 G | 9 KG
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Kraft Fy:
2.048 N
Max. Kraft Fy statisch:
3.120 N
Max. Kraft Fz:
2.048 N
Max. Kraft Fz statisch:
3.120 N
Max. Moment Mx:
158,67 NM
Max. Moment Mx statisch:
241,80 NM
Max. Moment My:
100,35 NM
Max. Moment My statisch:
152,90 NM
Max. Moment Mz:
100,35 NM
Max. Moment Mz statisch:
152,90 NM
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub:
66,8 MM
Weitere Suchbegriffe: DFM-80-80-P-A-KF, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,22*
€ 598,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 524,09*
€ 599,41*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 538,38*
€ 613,33*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,86*
€ 744,36*
Frei Haus
ab € 724,17*
€ 829,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,33*
€ 729,8627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,07*
€ 721,2233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,49*
€ 676,5031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,34*
€ 662,0446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,38*
€ 640,6722
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.