Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-10-20-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-10-20-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-10-20-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-10-20-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70312668
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4154799
EAN/GTIN:
     4052568418076
Datenblatt DE für DFM-10-20-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder festo
führungszylinder
Führungszylinder DFM-10-20-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=10 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
10 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M3
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Dynamische Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Endplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Führungsstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: DFM-10-20-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,66*
€ 96,36*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,34*
€ 96,46*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 77,69*
€ 96,58*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,44*
€ 117,11*
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.