| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO078684 Herst.-Nr.: 4154799 EAN/GTIN: 4052568418076 |
| | |
|
| | |
| DFM-10-20-P-A-GF DFM-10-20-P-A-GF (4154799) Führungszylinder Weitere Informationen: | | Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte: | 10 MM | Hub: | 20 MM | Kolben-Durchmesser: | 10 mm | Betriebsart Antriebseinheit: | Joch | Dämpfung: | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig | Einbaulage: | beliebig | Führung: | Gleitführung | Konstruktiver Aufbau: | Führung | Positionserkennung: | für Näherungsschalter | Betriebsdruck: | 1,5 bis 8 BAR | Max. Geschwindigkeit: | 1,7 M/S | Funktionsweise: | doppeltwirkend | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Aufprallenergie in den Endlagen: | 0,035 J | Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub: | 0,034 NM | Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstan: | 2,00 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf: | 47 N | Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf: | 68 N | Bewegte Masse: | 21,0 G | Produktgewicht: | 60,5 G | 0,06 KG | Pneumatischer Anschluss: | M3 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Deckel: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Alu-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Kolbenstange: | hochlegierter Stahl rostfrei | Verdrehspiel: | 0,1 DEG | Werkstoff Dynamische Dichtungen: | HNBR | Werkstoff Endplatte: | Alu-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Führungsstange: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DFM-10-20-P-A-GF, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,66* | € 96,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,34* | € 96,46* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,69* | € 96,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,44* | € 117,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,75* | € 117,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|