Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAB-1/8 Handhilfsbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HAB-1/8 Handhilfsbetätigung
Bild für HAB-1/8 Handhilfsbetätigung
Herstellerlogo für HAB-1/8 Handhilfsbetätigung
Artikel-Nr.:
     4065-70313293
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184585
EAN/GTIN:
     4052568014483
Datenblatt DE für HAB-1/8 Handhilfsbetätigung
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
Handhilfsbetätigung HAB-1/8 für Abluft. Nennweite=4,1 mm, Einbaulage=beliebig, Ventilfunktion=Entlüftungselement, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss Entlüftung=165 l/min
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Typ-Kurzzeichen:
HAB
Ventilfunktion:
Entlüftungselement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,39*
€ 18,72*
2 Tage
73
€ 8,90*
ab € 13,86*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,67*
€ 20,03*
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.