Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAB-1/8 HAB-1/8 (184585) Handhilfsbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012147
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     184585
EAN/GTIN:
     4052568014483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
HAB-1/8 HAB-1/8 (184585) Handhilfsbetätigung
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Befestigungsart:
einschraubbar
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nennweite:
4,1 MM
Ventilfunktion:
Entlüftungselement
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
165 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Produktgewicht:
0,0084 KG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 18,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,39*
€ 18,72*
Lager 955
73
€ 8,90*
ab € 13,86*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 14,67*
€ 20,03*
€ 5,46*
ab € 18,82*
€ 25,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.