Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-V0-6X1-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-V0-6X1-SW Kunststoffschlauch
Bild für PUN-V0-6X1-SW Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-V0-6X1-SW Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315098
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525438
EAN/GTIN:
     4052568045999
Datenblatt DE für PUN-V0-6X1-SW Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Kunststoffschlauch PUN-V0-6X1-SW Polyurethan; flammhemmend; Schlauch Außen-Ø 6 mm; schwarz; Einsatz in mittelbarer Nähe zu Schweißanwendungen; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-2 (0,75mm)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Farbe:
wegen Flammschutz Abweichung zur Standardfarbe
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 54 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-V0
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
812
50
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 4,18*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,48*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,61*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.