Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV-1/2-12-I L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSLV-1/2-12-I L-Steckverschraubung
Bild für QSLV-1/2-12-I L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSLV-1/2-12-I L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316359
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153105
EAN/GTIN:
     4052568031985
Datenblatt DE für QSLV-1/2-12-I L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSLV-1/2-12-I L-Form; mit Innensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSLV
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,11*
€ 4,66*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,77*
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 5,14*
€ 7,31*
1
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 8,80*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 8,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-TBL
ab € 136,27*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-BL
ab € 1,58*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-SW
ab € 1,58*
Zubehör
Festo
PUN-H-12X2-NT
ab € 110,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.